Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Leggings ADV Essence Capri Tights W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Leggings ADV Essence Capri Tights W L Black
Craft Leggings ADV Essence Capri Tights W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908777-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908777-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573306485
Suchbegriffe:
Leggings
Leggins
Treggings
leggins schwarz
Komfortable Trainings-Capri-Tights aus angenehm weichem Material und großer Tasche. • Angenehm weiches Material für eine hervorragende Passform • Breiter Bund in V-Form • Große Tasche auf dem rechten Oberschenkel • Craft Logo vorne • Six-Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1908777
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
92% Polyester - recycelt, 8% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.