Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo Pro Control Impact Polo M XS Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo Pro Control Impact Polo M XS Navy/White
Craft Polo Pro Control Impact Polo M XS Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1908225-390900-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908225-390900-3
EAN/GTIN:
     7318573227223
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Intensiviere Dein Spiel mit diesem hochwertigen Polo-Shirt. Das Pro Control Impact Polo, aus leichtem, atmungsaktivem Material, besteht zu knapp 100% aus recyceltem Polyester - für einen besseren ökologischen Fußabdruck. Das Polo kommt mit Stehkragen, getaptem 1/4-Reißverschluss, eng anliegenden Ärmeln und viel Platz für die Veredelung mit deinem Club-, Vereins- oder Sponsorenlogo. • Leichtes, atmungsaktives Material • Stehkragen mit getaptem 1/4-Reißverschluss • Eng anliegende Ärmel • Optimal für Club-, Vereins-, oder Sponsorenbranding • Recyceltes Polyester - für einen besseren ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1908225
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.