Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater Progress GK Sweatshirt M M Team Green/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater Progress GK Sweatshirt M M Team Green/White
Craft Sweater Progress GK Sweatshirt M M Team Green/White
Artikel-Nr.:
     6906-1907947-651900-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907947-651900-5
EAN/GTIN:
     7318573118156
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt m
Sweatshirt aus einem weichen Polyester- Baumwollgemisch für mehr Tragekomfort. Kontraststreifen an Schultern und Ärmeln. Perfekt in Kombination mit der Progress GK Sweatpant.
Weitere Informationen:
Modell:
1907947
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
70% Baumwolle 30% Polyester
Farbe:
Team Green/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.