Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Rush Shorts M XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Rush Shorts M XL Black
Craft Shorts Rush Shorts M XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907385-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907385-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573122283
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
5-inch Shorts aus funktionellem Material mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Lockerer Schnitt • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Hervorragende Bewegungsfreiheit • Elastischer Bund für optimalen Sitz
Weitere Informationen:
Modell:
1907385
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203439000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.