Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bikeshorts Essence Bib Knickers M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bikeshorts Essence Bib Knickers M S Black
Craft Bikeshorts Essence Bib Knickers M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907158-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907158-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573086592
Suchbegriffe:
Bikeshorts
Fahrradhose
Radlerhose
fahrradhose
Elastische Bike-Bib-Knicker mit leichter Kompression. Hergestellt aus recyceltem Polyamid. Infinity C3 Pad. • Tights fit • Elastisches, weiches und strapazierfähiges Material • Lycra® Sport Energy sorgt für leichte Kompression und vermindert Muskelvibrationen • Weiche, vorgeformte Taille für extra Komfort • Breite, weiche Beinabschlüsse mit Silikonprint innen für optimalen Sitz • UPF 50+ • Recyceltes Polyamid • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Infinity C3 Pad Men • Innenbeinlänge 50 cm • Infinity C3 Pad men
Weitere Informationen:
Modell:
1907158
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial unten: 78% Polyamid (recycelt), 22% Elastan, Träger: 80% Polyamid, 20% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.