Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Essence Jersey M S BURST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Essence Jersey M S BURST
Craft Tshirt Essence Jersey M S BURST
Artikel-Nr.:
     6906-1907156-360000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907156-360000-4
EAN/GTIN:
     7318573279093
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts größe s
Angenehm weiches, elastisches und funktionelles Bike-Jersey mit durchgehendem Front-Reißverschluss und 4 Gesäßtaschen. • Großartiger Feuchtigkeitstransport und hoher Tragekomfort • Umweltschonendes Solution dye Material: weniger Wasserverbrauch, weniger Chemikalien, weniger Energie bei der Herstellung • Weiches, elastisches Material für optimale Bewegungsfreiheit • 4 Rückentaschen (1 Tasche mit Reißverschluss) • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Silikonprint auf der Bundinnenseite für optimalen Sitz • UPF25+
Weitere Informationen:
Modell:
1907156
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
BURST
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.