Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Essence Knickers W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Essence Knickers W L Black
Craft Shorts Essence Knickers W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907134-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907134-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573087155
Suchbegriffe:
Bikeshorts
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Bike-Knicker mit leichter Kompression, angenehm weicher Taille, Flachnähten und Infinity C3 Pad. • Tights fit • Elastisches, weiches und strapazierfähiges Material • Lycra® Sport Energy sorgt für leichte Kompression und vermindert Muskelvibrationen • Weiche, vorgeformte Taille für extra Komfort • Breite, weiche Beinabschlüsse mit Silikonprint innen für optimalen Sitz • UPF 50+ • Recyceltes Polyamid • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Infinity C3 Pad Women • Innenbeinlänge: 47 cm • Infinity C3 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1907134
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
78% Polyamid (recycelt), 22% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.