Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress GK LS Jersey without padding M XL Metro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey without padding M XL Metro
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey without padding M XL Metro
Artikel-Nr.:
     6906-1906983-1474-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906983-1474-7
EAN/GTIN:
     7318573032476
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Torwart-Trikots
Langärmeliges Torwart-Trikot aus elastischem und funktionellem Gewebe, das einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung bietet. Mesh-Paneele in den Achselhöhlen sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement, während hohe Elastizität und ergonomisches Design für bequemen Sitz und optimale Bewegungsfreiheit sorgen.
Weitere Informationen:
Modell:
1906983
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Metro
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.