Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Underwear Pro Control Compression Tee Uni S Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Underwear Pro Control Compression Tee Uni S Navy
Craft Underwear Pro Control Compression Tee Uni S Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1906855-390000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906855-390000-4
EAN/GTIN:
     7318573049009
Suchbegriffe:
Kompressions T-Shirt
Bandagen Sport
Kompressions-Bekleidung
Kompressionsbekleidung
Wenn du dich gut fühlst, steigert das deine Performance. Dieses funktionale Kompressions-T-Shirt besteht aus einem fortschrittlichen Body-Control-Gewebe, das die Muskelkraft konzentriert und zur optimalen Leistung beiträgt. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Gefühl, bei dem du erlebst, daß dein Körper zu einem kraftvollen Ganzen zusammengehalten wird - daß er bereit ist, mit maximaler Kapazität zu arbeiten. Eine perfekte Wahl für Workouts und unter dem Trikot an kalten Spieltagen. Enge, ergonomische Paßform. • Body-Control sorgt für leichte Kompression und reduziert Muskelvibrationen • Hervorragender Feuchtigkeitstransport • Elastisches Material für eine optimale Paßform • Tight fit
Weitere Informationen:
Modell:
1906855
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
91% Polyamid 9% Elasthan
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Weitere Suchbegriffe: bandagen sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.