Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo Pro Control Poloshirt W XL Bright Red/Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo Pro Control Poloshirt W XL Bright Red/Navy
Craft Polo Pro Control Poloshirt W XL Bright Red/Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1906735-430390-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906735-430390-7
EAN/GTIN:
     7318573017671
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Zeig Stil und verschaffe dir einen Vorteil gegenüber deinen Rivalen, bevor das Spiel beginnt. Dieses weiche und klassische Polo-Shirt sorgt während der gesamten Saison für Teamgeist. Tragen es vor und nach dem Spiel oder bei anderen Gelegenheiten, wenn du das Team außerhalb des Platzes repräsentierst.
Weitere Informationen:
Modell:
1906735
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red/Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.