Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo Pro Control Poloshirt M XXL Team Green/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo Pro Control Poloshirt M XXL Team Green/Black
Craft Polo Pro Control Poloshirt M XXL Team Green/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906734-651999-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906734-651999-8
EAN/GTIN:
     7318573017350
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Zeig Stil und verschaffe dir einen Vorteil gegenüber deinen Rivalen, bevor das Spiel beginnt. Dieses weiche und klassische Polo-Shirt sorgt während der gesamten Saison für Teamgeist. Tragen es vor und nach dem Spiel oder bei anderen Gelegenheiten, wenn du das Team außerhalb des Platzes repräsentierst.
Weitere Informationen:
Modell:
1906734
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Team Green/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.