Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Team Green/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Team Green/White
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Team Green/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906717-651900-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906717-651900-4
EAN/GTIN:
     7318573012669
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke s
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem und funktionellem Polyester für Aufwärmphasen und entspannte Momente abseits des Spielfelds. Zwei Taschen vorne.
Weitere Informationen:
Modell:
1906717
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Team Green/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.