Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Navy/White
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket W S Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906717-390900-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906717-390900-4
EAN/GTIN:
     7318573012485
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke damen blau
kapuzenjacke
kapuzenjacken damen
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem und funktionellem Polyester für Aufwärmphasen und entspannte Momente abseits des Spielfelds. Zwei Taschen vorne.
Weitere Informationen:
Modell:
1906717
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.