Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket M S Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket M S Navy/White
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket M S Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906716-390900-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906716-390900-4
EAN/GTIN:
     7318573012010
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem und funktionellem Polyester für Aufwärmphasen und entspannte Momente abseits des Spielfelds. Zwei Taschen vorne.
Weitere Informationen:
Modell:
1906716
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.