Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide jacket W XL BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide jacket W XL BLACK-GRANITE
Craft Glide jacket W XL BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1906490-999985-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906490-999985-7
EAN/GTIN:
     7318573576727
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshell-Jacke mit elastischem Rückeneinsatz und optimaler Belüftung für alle Arten von Outdoor-Training. • 8000 WP / 8000 MVP • Elastischer Rückeneinsatz • Perfekt in Kombination mit CRAFT Midlayern • Gebürstete Innenseite • 2 Reißverschlusstaschen vorne
Weitere Informationen:
Modell:
1906490
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: Vorne: : 100% Polyester Mitte: 100% PU Hinten: 100% Polyester Material 2: 92% Polyester 8% Elastan
Farbe:
BLACK-GRANITE
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6113009000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.