| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905612-552999-9 Herst.-Nr.: 1905612-552999-9 EAN/GTIN: 7318573021487 |
| |
|
| | |
| Weiche, bequeme Trainings- und Aufwärmjacke aus funktionellem Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Perfekt auch als Teamjacke für ein einheitliches Erscheinungsbild. Optimal plazierte Mesh-Einsätze sorgen für mehr Belüftung. Seitentaschen mit Reißverschluss. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905612 | Größe: | 3XL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester Material 3: 90% Polyester 10% Elastan | Farbe: | Sweden Yellow/Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6202401091 |
|
| | |
| | | |
| |