Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Progress Jacket M 3XL White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Progress Jacket M 3XL White
Craft Jacket Progress Jacket M 3XL White
Artikel-Nr.:
     6906-1905612-1900-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905612-1900-9
EAN/GTIN:
     7318572750470
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
herren trainingsjacke
Weiche, bequeme Trainings- und Aufwärmjacke aus funktionellem Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Perfekt auch als Teamjacke für ein einheitliches Erscheinungsbild. Optimal plazierte Mesh-Einsätze sorgen für mehr Belüftung. Seitentaschen mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Modell:
1905612
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester Material 3: 90% Polyester 10% Elastan
Farbe:
White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.