Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Navy/Sweden Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Navy/Sweden Yellow
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Navy/Sweden Yellow
Artikel-Nr.:
     6906-1905611-390552-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905611-390552-6
EAN/GTIN:
     7318573375429
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt navy gr. l
Weiches und bequemes Trainings- und Aufwärmtrikot aus funktionellem Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Der kurze Reißverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1905611
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy/Sweden Yellow
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Grammatur:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.