| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905597-1390-0 Herst.-Nr.: 1905597-1390-0 EAN/GTIN: 7318572819603 |
| |
|
| | |
| Lässiger Rucksack, der entweder zum Training oder als Alltagsrucksack verwendet werden kann. Durch die gepolsterten Schultergurte liegt der Rucksack sanft am Körper an. Du hast die Wahl zwischen 5 sportiven Farben und dem klassischen Schwarz. Maße: 47x29x14 cm. Volumen: 18 Liter. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905597 | Größe: | one size | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | Material 1: 300D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 2: 600D 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 3: 210D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung | Farbe: | Navy | Zolltarifnummer (WA_NR): | 4202929190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |