Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress GK LS Jersey M S Metro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey M S Metro
Craft Tshirt Progress GK LS Jersey M S Metro
Artikel-Nr.:
     6906-1905589-1474-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905589-1474-4
EAN/GTIN:
     7318572736894
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts größe s
In diesem Torwarttrikot fällst du nicht nur durch Paraden auf. Du wirst zum absoluten Hingucker. Das lockere und zugleich reißfeste Material ist schnelltrocknend, wodurch dein Körper nach intensiver Anstrengung schnell wieder trocken ist. Netzeinsätze unter den Armen sorgen für angenehme Belüftung, während dich Ellbogenpolster schützen.
Weitere Informationen:
Modell:
1905589
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Metro
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.