Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Greatness Bike Shorts M S Black/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Greatness Bike Shorts M S Black/White
Craft Greatness Bike Shorts M S Black/White
Artikel-Nr.:
     6906-1905034-9900-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905034-9900-4
EAN/GTIN:
     7318572692541
Suchbegriffe:
Fahrradhose
Radlerhose
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Dünne und ergonomisch geschnittene Bike Shorts für Herren. Sie kann unter jeder beliebigen Radhose getragen werden - so individuell einsetzbar wie du es möchtest. Ein exzellenter Feuchtigkeitstransport sorgt für gutes Körpertemperaturmanagement. Das Infinity C4 Pad unterstützt dich bei leichten Radtouren oder bei der Fahrt zur Arbeit mit dem Bike. • Tight fit • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Angenehm leichtes, elastisches Material • Kann unter jede Radhose oder Shorts getragen werden • UPF50+ • Infinity C4 Pad • Infinity C4 Pad men
Weitere Informationen:
Modell:
1905034
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
88% Polyester, 12% Elastan
Farbe:
Black/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103420000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.