Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Greatness Bike Shorts W XS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Greatness Bike Shorts W XS BLACK
Craft Greatness Bike Shorts W XS BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1905031-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905031-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573548199
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Funktionelle Bike Shorts mit extra Sitzpolster. Das hervorragende Feuchtigkeitsmanagement schützt den Körper bei Anstrengung vor einem unangenehmen Nässe- oder Kältegefühl. • Tight fit • Ergonomisches Design für absolute Bewegungsfreiheit • Entwickelt, um deinen Körper beim Biken aktiv zu kühlen • Exzellenter Feuchtigkeitsabtransport • Ergonomisches Design für die perfekte Bike Position • Elastische Beinabschlüsse mit Silikonprint • Infinity C4 Pad • Infinity C4 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1905031
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: 80% Polyamid, 20% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.