Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Ambition-T schwarz/ gelb high visibility XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Ambition-T schwarz/ gelb high visibility XL
Artikel-Nr.:
     6906-029376-11-7
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029376-11-7
EAN/GTIN:
     7332413683420
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Kontrastfarbenes T-Shirt für höhere Sichtbarkeit. Der Polyesteranteil ist recycelt. Gerippter Kragen in Kontrastfarbe. Verstärktes Nackenband und ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding.
Weitere Informationen:
Modell:
029376
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)
Farbe:
schwarz/ gelb high visibility
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;TumbleLowTemp;IroningMediumTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
160 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.