Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Classic OC-T rot 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Classic OC-T rot 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-029364-35-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029364-35-10
EAN/GTIN:
     7332413651986
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Ein modernes klassisches T-Shirt aus enzymgewaschener, vorgeschrumpfter 100% Bio-Baumwolle. Doppelter 1x1 Rippkragen, verstärktes Nackenband und Schulternähte. Easy cut Label!
Weitere Informationen:
Modell:
029364
Größe:
4XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Bio-Baumwolle
Farbe:
rot
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;IroningMediumTemp;DryCleanP;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex;OrganicCotton
Grammatur:
160 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.