Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Premium Long-T weiß XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Premium Long-T weiß XXL
Artikel-Nr.:
     6906-029356-00-8
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029356-00-8
EAN/GTIN:
     7332413697328
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Unisex-T-Shirts
Unisex-T-Shirt in extra langer Ausführung in Premium-Qualität. Hergestellt aus 100% ringgesponnener Baumwolle. Es verfügt über einen doppelten 1x1-Ripp-Kragen, ein verstärktes Nackenband und ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding. Das Kleidungsstück ist vorgeschrumpft und enzymbehandelt.
Weitere Informationen:
Modell:
029356
Größe:
XXL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningMediumTemp;DoNotDryClean
Grammatur:
180 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Weitere Suchbegriffe: kinder-t-shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.