Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Premium Long-T weiß XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Premium Long-T weiß XS
Artikel-Nr.:
     6906-029356-00-3
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029356-00-3
EAN/GTIN:
     7332413697274
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Unisex-T-Shirts
Unisex-T-Shirt in extra langer Ausführung in Premium-Qualität. Hergestellt aus 100% ringgesponnener Baumwolle. Es verfügt über einen doppelten 1x1-Ripp-Kragen, ein verstärktes Nackenband und ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding. Das Kleidungsstück ist vorgeschrumpft und enzymbehandelt.
Weitere Informationen:
Modell:
029356
Größe:
XS
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningMediumTemp;DoNotDryClean
Grammatur:
180 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Weitere Suchbegriffe: kinder-t-shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.