Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Premium-T rot 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Premium-T rot 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-029340-35-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029340-35-10
EAN/GTIN:
     7332413651856
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Modernes Rundhals-T-Shirt aus vorgeformtem Single-Jersey mit Seitennähten und doppeltem Kragen aus Baumwolle und Elastan. Waschbar 60°C.
Weitere Informationen:
Modell:
029340
Größe:
4XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle (graumeliert [95]: 85% Baumwolle, 15% Viskose) 180 g / m2
Farbe:
rot
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;IroningHighTemp;DoNotDryClean;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
180 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.