Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Premium Active-T schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Premium Active-T schwarz 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-029338-99-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029338-99-10
EAN/GTIN:
     7332413651849
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Sportliches Funktions-T-Shirt aus Polyester, dass Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert und Sie länger trocken hält. Netzeinsätze an den Achseln. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Modell:
029338
Größe:
4XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester Interlock und Polyester-Netz, 135 g / m2
Farbe:
schwarz
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;IroningLowTemp;DoNotDryClean;DoNotTumble
Zertifizierung:
UV
Grammatur:
135 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.