Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Basic Active-T Orange XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Basic Active-T Orange XL
Artikel-Nr.:
     6906-029038-170-7
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029038-170-7
EAN/GTIN:
     7332413618651
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Atmungsaktives Funktionsshirt aus ressourcenschonend hergestelltem Spun-Dye-Stoff. Seitennähte, verstärktem Nackenband und einem abtrennbaren Label im Nacken für einfaches umlabeln. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Modell:
029038
Größe:
XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;DoNotIron;DoNotDryClean;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex;SpunDyed;UV
Grammatur:
135 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.