Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Basic-T Women XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Basic-T Women XXL
Artikel-Nr.:
     6906-029031-215-8
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029031-215-8
EAN/GTIN:
     7332413697175
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
T-Shirt, körpernah geschnitten, Nackenband und Kragen sind mit Elastan versetzt, verstärkte Schulternähte. Herren ist rund gestrickt und Damen hat Seitennähte. Waschbar bis 60° C.
Weitere Informationen:
Modell:
029031
Größe:
XXL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Damen
Material:
100 % Baumwolle (Fb. 00, 10, 18, 300, 35, 38, 54, 55, 580, 600, 605, 99) 20% Baumwolle, 80% Polyester (Fb.11, 170) 60% Baumwolle, 40% Polyester (Fb.565) 85% Baumwolle, 15% Viscose (Fb.95) 145 g / m2
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;IroningMediumTemp;DryCleanP;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
145 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.