Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Basic-T 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Basic-T 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-029030-215-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029030-215-10
EAN/GTIN:
     7332413696642
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
T-Shirt, körpernah geschnitten, Nackenband und Kragen sind mit Elastan versetzt, verstärkte Schulternähte. Herren ist rund gestrickt und Damen hat Seitennähte. Waschbar bis 60° C.
Weitere Informationen:
Modell:
029030
Größe:
4XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle (graumeliert [95]: 85% Baumwolle, 15% Viskose, asche [92]: 99% Baumwolle, 1% Viskose, anthrazitmeliert [955]: 60% Baumwolle, 40 % Polyester) 145g / m2
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;IroningMediumTemp;DryCleanP;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
145 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.