Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Brooklyn weiss XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Brooklyn weiss XS
Artikel-Nr.:
     6906-029006-00-3
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     029006-00-3
EAN/GTIN:
     7332413683086
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
Lässiges Herren-T-Shirt mit verlängertem Rückenteil und Designnaht auf der Rückseite. Der Kragen ist aus doppeltem Oberstoff. Verstärktes Nackenband und ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding.
Weitere Informationen:
Modell:
029006
Größe:
XS
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiss
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningMediumTemp;DryCleanP
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
145 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109100010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.