Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Premium OC Hoody schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Premium OC Hoody schwarz 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-021002-99-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     021002-99-10
EAN/GTIN:
     7332413650606
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Unser feinster Hoody aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester. Zwei Vordertaschen mit YKK-Reißverschlüssen. Kapuzen-Kordelzug mit Metallenden und dekorativer Flatlock-Naht für einen zeitgemäßen Look. CVC French Terry, Fischgräten-Nackenband und Rippenbündchen am unteren Ärmel und Saum. Elastische Rippe 1 x 1. Kommt mit Kopfhörerlösungen.
Weitere Informationen:
Modell:
021002
Größe:
4XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
85% Bio-Baumwolle / 15% Polyester (recycelt)
Farbe:
schwarz
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotTumble;IroningMediumTemp;DoNotBleach;DoNotDryClean
Zertifizierung:
OekoTex;OrganicCotton
Grammatur:
300 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110209900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.