Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Milford Jacket L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Milford Jacket L
Artikel-Nr.:
     6906-020927-945-6
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     020927-945-6
EAN/GTIN:
     7332413691449
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Soft-Shell-Jacke
Eine moderne 3-Lagen Softshell mit 2 Seitentaschen und reflektierendem Paspeln um die Brusttasche. 2 Innentaschen, abnehmbare Kapuze, verstellbare Bündchen und Tunnelzug im unteren Bereich. TPU Membrane und Fleece. WP 3000 / MVP 3000. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Modell:
020927
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Herren
Material:
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, Futter: 100% Polyester 280 g / m2
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotTumble;DoNotDryClean;DoNotBleach;DoNotIron;DoNotUseSoftener;WashWSimilarColors
Grammatur:
280 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.