|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6906-0200912-55-5 Herst.-Nr.: 0200912-55-5 EAN/GTIN: 7332413674640 |
| |
|
|  |  |
 | Unsere 3-lagige Kapuzen-Softshell-Jacke aus recyceltem Polyester. Ton-in-Ton umgekehrter Reißverschluss in der vorderen Mitte und 3 Außentaschen. 2 Innentaschen. Abnehmbare Kapuze. Elastisches Band am unteren Saum und verstellbare Ärmel mit Klettverschluss. WP 3000 / MVP 1000. Weitere Informationen:  |  | Modell: | 0200912 | Größe: | M | Ursprungsland: | MM | Geschlecht: | Herren | Material: | 96% Polyester (recycelt), 4% Elastan. | Farbe: | royalblau | Waschhinweis: | MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean | Zertifizierung: | OekoTex;RecycledMaterials | Grammatur: | 280 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6202401091 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, kapuzenpullover herren blau, soft shell jacke, kapuzenpullover herren |
|  |  |
| |