Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Classic Softshell Jacket Junior royalblau 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Classic Softshell Jacket Junior royalblau 120
Artikel-Nr.:
     6906-0200909-55-120
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     0200909-55-120
EAN/GTIN:
     7332413673049
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Unsere 3-lagige Kapuzen-Softshell-Jacke aus recyceltem Polyester. Ton-in-Ton umgekehrter Reißverschluss in der vorderen Mitte und 3 Außentaschen. 2 Innentaschen. Kindersichere, abnehmbare Kapuze. Elastisches Band am unteren Saum und an den Ärmeln. WP 3000 / MVP 1000.
Weitere Informationen:
Modell:
0200909
Größe:
120
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Kinder
Material:
96% Polyester (recycelt), 4% Elastan
Farbe:
royalblau
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Zertifizierung:
OekoTex;RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.