Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Padded Hoody Softshell Junior 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Padded Hoody Softshell Junior 160
Artikel-Nr.:
     6906-0200906-99-160
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     0200906-99-160
EAN/GTIN:
     7332413691401
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Wattierte Softshell-Jacke mit einer abnehmbaren, kindersicheren Kapuze. Zwei Außentaschen mit umgekehrten SBS-Reißverschlüssen. Ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding. Mit schwarzem Futter und Stickerei-Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Modell:
0200906
Größe:
160
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Kinder
Material:
Softshell, 85% Polyester, 15% Spandex, laminiert mit 100% Polyester-Fleece
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210300010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.