Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Padded Hoody Softshell Junior 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Padded Hoody Softshell Junior 120
Artikel-Nr.:
     6906-0200906-580-120
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     0200906-580-120
EAN/GTIN:
     7332413691357
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Wattierte Softshell-Jacke mit einer abnehmbaren, kindersicheren Kapuze. Zwei Außentaschen mit umgekehrten SBS-Reißverschlüssen. Ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding. Mit schwarzem Futter und Stickerei-Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Modell:
0200906
Größe:
120
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Kinder
Material:
Softshell, 85% Polyester, 15% Spandex, laminiert mit 100% Polyester-Fleece
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210300010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.