Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband, 3mmx8m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-996263023
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-433301
EAN/GTIN:
     8713797029926
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff. Für schnelles und genaues Einteilen. Wieder ablösbar. 3 mm x 8 m. Farbe: schwarz. Inhalt/Setinhalt: 1 Aufteilungsband.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
3 mm
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband schwarz, einteilungs-band schwarz, einteilungsband, Wochenplaner, Jahresplaner, Monatsplaner, Zubehör für Plantafeln, Tafel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6679
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,35*
€ 13,82*
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,40*
€ 13,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 15,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,88*
€ 16,43*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,78*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.