Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilungsband für Planungstafeln 3mmx8m selbstklebend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilungsband für Planungstafeln 3mmx8m selbstklebend schwarz
Aufteilungsband für Planungstafeln 3mmx8m selbstklebend schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-433301
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-433301
EAN/GTIN:
     8713797029926
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
  • Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
  • Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
  • Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
  • Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
  • Wieder ablösbar
  • 3 mm x 8 m
  • Farbe: Schwarz
  • Inhalt/Setinhalt: 1 Aufteilungsband
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.023 kg
Höhe:
3 mm
Marke:
Legamaster
Rollenlänge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband schwarz, einteilungs-band schwarz, einteilungsband, Aufteilungsband, Planungsband, Planungszubehör, Selbstklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6982
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 13,97*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 14,11*
2 Tage
46
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 15,67*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,02*
€ 16,26*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,98*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,16375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.