Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier A4 10 Blatt farbig sortiert 115g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989155
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     87409
EAN/GTIN:
     4001868018905
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelkarton
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Farbiges Transparentpapier 115 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 Blatt
Farbe:
10 Farben sortiert
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Grammatur:
115 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 5,87*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,78*
€ 6,43*
Lager 690
65
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 6,72*
3 Tage
153
€ 1,95*
ab € 4,02*
€ 6,80*
2 Tage
47
€ 4,99*
ab € 4,55*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,395* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
87400
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.