Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 87409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 87409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Folia 87409 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975764
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     87409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelkarton
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,278* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
87400
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.