| |
|
| Artikel-Nr.: 690-986266 Herst.-Nr.: 2FVDO402024 EAN/GTIN: 4009445013992 |
| |
|
| | |
| Rot/transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE), Stärke ca. 35 mym, mit schwarzem Aufdruck, 9-sprachig. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Anklebeverschluss. Packung mit 250 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | C5 | Aufdruck: | Lieferschein/Rechnung | Farbe: | rot | Material: | Polyethylen (PE) | Stärke: | ca. 35 mym | Inhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,64* | € 12,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,42* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,71* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|