Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 150 kg, mit 3 Böden und 1 Rückwand grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948732
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4871
EAN/GTIN:
     4017976048710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 810 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Ladefläche:
720 x 350 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 125 x 32 mm
Eigengewicht:
25 kg
Tragkraft:
150 kg
Etagenhöhe:
260 mm, 620 mm, 980 mm
Räder:
4 Lenkrollen mit 2 Feststeller
Farbe:
lichtgrau
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,45*
€ 326,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 328,41*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 277,97*
€ 328,63*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 332,78*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,77*
€ 380,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.