Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank Classic Plus, 3 Abteile, 195x90x50cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941332010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080020-305/RAL7035 S10009
EAN/GTIN:
     4066681684591
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 613,84*
€ 720,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,60*
€ 737,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,33*
€ 742,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,23*
€ 746,08*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,47*
€ 799,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,60*
€ 951,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,50*
€ 941,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,48*
€ 893,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,47*
€ 845,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 74,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30/
ab € 71,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,85*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.