Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank S10007, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941310010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8170-211/RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank sockel
fächer schrank
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 2 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, mit Einwurfschlitz z.B. für Briefeinwurf, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 hochwertiger Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild und Klarsicht-Abdeckung, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel, 22 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 620 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehtürenschrank aus Stahl, 2 Abteile
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Farbe der Türen:
lichtgrau
Farbe des Sockel:
schwarzgrau
Breite:
62 cm
Höhe:
195 cm
Tiefe:
49 cm
Material:
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Verschluss:
22 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
Beschreibung der Besonderheiten:
Türen verkürzt, mit Einwurfschlitz z.B. für Briefeinwurf; je Tür 1 hochwertiger Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild und Klarsicht-Abdeckung;
Weitere Suchbegriffe: cp fächerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,62*
€ 1.428,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,24*
€ 1.427,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,47*
€ 1.354,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,99*
€ 1.303,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,56*
€ 1.227,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.