Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941188010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     11934-312/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Hängeregistraturschrank zweibahnig BASIC C 1000 - 4 voll ausziehbare Schubladen. Für ca. 400 Hängehefter DIN A4. Mit verzinkten Schubladenböden - Belastbarkeit je Schublade 50 kg. Zentralverschluss (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln). Größe BxHxT: 78,7 x 135,7 x 59,0 cm. Farbe RAL7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweibahnig
Farbe:
lichtgrau
Breite:
787 mm
Höhe:
1357 mm
Tiefe:
590 mm
Material:
Stahl
Zentralverschluss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregistraturschrank h1357xb787xt590mm 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,70*
€ 732,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,20*
€ 709,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-T1
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.