Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Acurado, 4 Auszüge, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941030038
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12434-311/7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Hochwertiger Registraturschrank für A4 quer. Stabiles Stahlgehäuse, mit vollausziehbaren Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschinen mit einer Doppel-Auszugsperre. Durchgehende Griffleiste und geschlossene Böden. Zentralverschluss mit Zylinderwechselkern (inklusive 2 Schlüsseln). Wandverschraubungsset und selbstklebende Etiketten serienmäßig. Ca. 3 Wochen Lieferzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einbahnig, 4 Auszüge
Farbe:
anthrazit
Breite:
433 mm
Höhe:
1375 mm
Tiefe:
590 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregistraturschrank anthrazit, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,73*
€ 582,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-T1
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.