Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-939471038 Herst.-Nr.: 5024 57 EAN/GTIN: 4005546732480 |
| |
|
| | |
| Infotasche A3 statisch haftend. Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z.B. Autoscheiben. Für Dokumente im A3 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen. Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei). Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C. UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren. Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung. Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Innenmaße: 302 mm x 430 mm (B x H). Außenmaße: 323 mm x 446 mm (B x H). Farbe: anthrazit/grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/grau | Format: | für A3 | Ausführung: | statisch haftend | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | Anwendungsbereich: | statisch haftenden Info-Taschen zur Befestigung von Angeboten an Autoscheiben, Schaufenstern und Verkaufstheken | dokumentenecht: | nein | Packungsinhalt: | 1 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | Anwendung im Hoch- und Querformat möglich, statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei), hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C, UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,06* | € 14,58* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,16* | € 15,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,32* | € 16,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,71* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|