Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche A3 statisch haftend 323x446mm anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotasche A3 statisch haftend 323x446mm anthrazit/grau
Infotasche A3 statisch haftend 323x446mm anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA502457
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     502457
EAN/GTIN:
     4005546732480
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Infotasche A3 statisch haftend
  • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z.B. Autoscheiben
  • Für Dokumente im A3 Format, z.B. für Angebote und Preisauszeichnungen
  • Statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei)
  • Hitzebeständig und formstabil bis ca. 70 Grad C
  • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren
  • Rückstandsfreie Ablösung und dadurch langlebige Wiederverwendung
  • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite
  • Anwendbar im Hoch- und Querformat
  • Innenmaße: 302 mm x 430 mm (B x H)
  • Außenmaße: 323 mm x 446 mm (B x H)
  • Farbe: anthrazit/grau
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbsthaftend
Besonderheiten:
Anwendung im Hoch- und Querformat möglich, statisch haftend durch Adhäsion (Klebstoff frei), hitzebeständig und formstabil bis ca. 70°C, UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren
Blattformat:
A3
Breite:
323 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Farbe:
anthrazit/grau
für Format:
A3
Höhe:
446 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Öffnung:
Rückseite
Produktbreite:
32.3 cm
Produkthöhe:
44.6 cm
Weitere Suchbegriffe: durable magnetrahmen a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 5024, Inforahmen Hängesichttafel Infotasche Organisationshülle Sichtrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 14,53*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 10,22*
€ 15,18*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 11,39*
€ 16,85*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 17,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 9,13* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
502257
ab € 36,51*
Ähnlich
Durable
501557
ab € 5,08*
Ähnlich
Durable
501457
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.